• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oszillierer - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas

Artikel-Nr.: 72297062000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 72297062000
EAN / GTIN 4014586893662
Herstellernummer 72297062000
L-Nummer L00010 3684

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierer - MM 700
  • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas
  • Unser bester oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich inkl. umfangreicher Zubehörausstattung für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie

Merkmal:

  • Nennaufnahme 450 W
  • Leistungsabgabe 250 W
  • Schwingungen 10 000 - 19 500 1/min
  • Werkzeugaufnahme Sechskant
  • Werkzeugwechsel QuickIN
  • Amplitude 2 x 1,7°
  • Kabel mit Stecker 5 m
  • Gewicht nach EPTA 1,65 kg

Vorteil:

  • Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem
  • Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung
  • 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt
  • Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung
  • Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind
  • Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität

Lieferumfang:

  • 3 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 207)
  • 2 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 208)
  • 1 Schneidmesser L-Form, verzahnt (Form 209)
  • je 1 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung (Form 157 u. 111)
  • 2 Schneidmesser U-Form, verstärkte Ausführung, verzahnt (Form 212)
  • 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, mit einstellbarer Anschlagrolle (Form 143)
  • 1 Schneidmesser gerade Form, Z-Biegung, verzahnt (Form 081)
  • 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
  • 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb