• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

E-Cut Universal-Sägeblätter

Artikel-Nr.: 63502147015
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Sägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63502147015
    EAN / GTIN 4014586262321
    Herstellernummer 63502147015
    L-Nummer L00010 895

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • E-Cut Universal-Sägeblätter
    • Mit BiMetall-Verzahnung, gekröpft, hohe Schnittgeschwindigkeit, Blech (400 N/mm²) bis ca. 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und fast alle Kunststoffe
    • Länge 60 mm, Form 147

    Merkmal:

    • Breite 28 mm
    • VE 1 St
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb