• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oszillierer - MM 700,MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic

Artikel-Nr.: 72297061000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Oszillierer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 72297061000
    EAN / GTIN 4014586893594
    Herstellernummer 72297061000
    L-Nummer L00010 3616

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Oszillierer - MM 700
    • MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic
    • Unser bester oszillierender MultiMaster für den Kfz-Bereich

    Merkmal:

    • Nennaufnahme 450 W
    • Leistungsabgabe 250 W
    • Schwingungen 10 000 - 19 500 1/min
    • Werkzeugaufnahme Sechskant
    • Werkzeugwechsel QuickIN
    • Amplitude 2 x 1,7°
    • Kabel mit Stecker 5 m
    • Gewicht nach EPTA 1,65 kg

    Vorteil:

    • Ausgelegt für das Austrennen von Scheiben und Arbeiten an der Karosserie
    • Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
    • QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem
    • Sechskant-Werkzeugaufnahme für optimale Drehmomentübertragung
    • 450 W FEIN Hochleistungsmotor: Dauer- und überlastsicherer Hochleistungsmotor mit hohem Kupferanteil für höchste Schnittgeschwindigkeit und schnellsten Arbeitsfortschritt
    • Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung
    • Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind
    • Industriekabel: Großer Aktionsradius dank 5 Meter langem feindrahtigen Gummikabel in Industriequalität

    Lieferumfang:

    • 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel
    • 1 Schärfstein (6 37 19 010 01 4)
    • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb