{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ | 4 mm | |
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ | 2,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5748 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Herstellverfahren | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC) | |
Werkstoff | Spezial-Werkzeugstahl | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Kopf | poliert | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 721900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773213819 | |
Herstellernummer | 68 01 200 |