Schwerer Vornschneider, ganze Länge: 180mm

Artikel-Nr.: 721900 180
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 180 mm
Schneidleistung weicher Draht bis ⌀ 4 mm
Schneidleistung harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5748
Griff mit Kunststoff überzogen
Herstellverfahren Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC)
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche schwarz atramentiert
Kopf poliert
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 721900 180
EAN / GTIN 4003773213802
Herstellernummer 6419520

Beschreibung

Ausführung:

Kräftiger Kopf, aufgelegtes Gelenk. Zange schwarz atramentiert, Kopf poliert, Griffe mit Kunststoff überzogen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC).

Norm:

DIN ISO 5748

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet und mehrstufig ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb