Sicherungsringzange J6

Artikel-Nr.: 719795 J6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Verwendung Sicherungsringzangen: Innenring gerade

Produktdetails

Technische Daten

Verwendung Sicherungsringzangen Innenring gerade
ganze Länge 580 mm
für Innen-Sicherungsringe-⌀ 252 mm - 400 mm
Spitzen-⌀ 4,5 mm
Norm DIN 5256 C
Form C
Backenform gerade
Werkstoff Walzstahl
Werkstoff Spitze Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Oberfläche schwarz pulverbeschichtet
Griff mit Feststellvorrichtung ja
Spitze austauschbar ja
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 719795 J6
EAN / GTIN 4003773024927
Herstellernummer 44 10 J6

Beschreibung

Ausführung:

Griffe aus Stahlblech mit Feststellvorrichtung.
Mit eingesetzten Präzisionsspitzen.
Form C − gerade Backen.

Vorteil:

Eingesetzte Spitzen hochbelastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen.

Verwendung:

Zum Ein- und Ausbau von Sicherungsringen.

Norm:

DIN 5256 C und D − für Innensicherungsringe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb