{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verwendung Sicherungsringzangen | Innenring gewinkelt | |
ganze Länge | 590 mm | |
für Innen-Sicherungsringe-⌀ | 122 mm - 300 mm | |
Spitzen-⌀ | 3,5 mm | |
Norm | DIN 5256 D | |
Form | D | |
Backenform | 90° abgewinkelt | |
Werkstoff | Walzstahl | |
Werkstoff Spitze | Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet | |
Oberfläche | schwarz pulverbeschichtet | |
Griff mit Feststellvorrichtung | ja | |
Spitze austauschbar | ja | |
Produktart | Sicherungsringzange |
Artikelnummer | 719795 J51 | |
EAN / GTIN | 4003773024958 | |
Herstellernummer | 44 20 J51 |