{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 50 mm | |
Maulform | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713700 160 | |
EAN / GTIN | 4003773052111 | |
Herstellernummer | 25 26 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
30,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 677 Stück sofort lieferbar
18,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backenlänge | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle |
Maulform | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) |
Oberfläche | verchromt | verchromt | blank |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |