{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 50 mm | |
Maulform | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713710 160 | |
EAN / GTIN | 4045197501486 | |
Herstellernummer | 713710 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flachrundzange abgewinkelt VDE-isoliert 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
56 Stück sofort lieferbar
23,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 782 Stück sofort lieferbar
18,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) |
Backenlänge | 50 | 50 |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle |
Maulform | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) | oval-spitz, mit abgewinkelten Backen (ca. 40° − 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ähnlich DIN ISO 5745 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt | blank |