{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 200 mm | |
Backenlänge | 73 mm | |
Maulform | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713550 200 | |
EAN / GTIN | 4003773022848 | |
Herstellernummer | 26 21 200 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Flachrundzange abgewinkelt, poliert 200 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
24,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
24,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 280 Stück sofort lieferbar
15,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 639 Stück sofort lieferbar
18,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut | innen geraut | innen geraut |
Backenlänge | 73 | 73 | 73 | 73 |
ganze Länge | 200 | 200 | 200 | 200 |
Maulform | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oberfläche | schwarz atramentiert | verchromt | blank | blank |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |