{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 50 mm | |
Maulform | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | schwarz atramentiert | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713550 160 | |
EAN / GTIN | 4003773015994 | |
Herstellernummer | 25 21 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flachrundzange abgewinkelt, poliert 160 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
19,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
353 Stück sofort lieferbar
19,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
540 Stück sofort lieferbar
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
440 Stück sofort lieferbar
17,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 864 Stück sofort lieferbar
18,25 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen geraut | innen geraut | innen geraut | innen geraut | innen geraut | innen geraut |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) |
Backenlänge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ganze Länge | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Griff | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle |
Oberfläche | schwarz atramentiert | verchromt | blank | verchromt | blank | blank |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |