{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 50 mm | |
Maulform | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | |
Ausführung Backen | innen geraut | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 713440 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373588 | |
Herstellernummer | 713440 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Flachrundzange abgewinkelt, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
19,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
563 Stück sofort lieferbar
15,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
17,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backeneigenschaft | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) | Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC) |
Backenlänge | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Maulform | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) | oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°) |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Oberfläche | verchromt | blank | blank |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |