Flachrundzange abgewinkelt, blank, mit Griffhüllen 160 mm

Artikel-Nr.: 713595 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
404 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 160 mm
    Backenlänge 50 mm
    Maulform oval-spitz, abgewinkelt (40° – 45°)
    Norm DIN ISO 5745
    Backeneigenschaft Schneiden induktiv gehärtet (ca. 60 HRC)
    Ausführung Backen innen geraut
    Griff Mehrkomponenten-Hülle
    Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
    Oberfläche blank
    Produktart Multifunktionszange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 713595 160
    EAN / GTIN 4045197887405
    Herstellernummer 713595 160

    Beschreibung

    Ausführung:

    Besonders lange, oval-spitze Backen. Schneiden induktiv gehärtet (ca. 61 HRC), geeignet für harten und weichen Draht. Backen innen geraut.
    Zange blank, Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen.

    Norm:

    DIN ISO 5745

    Werkstoff:

    Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb