• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Oszillierer - Akku,Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Select

Artikel-Nr.: 71293262000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Oszillierer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71293262000
EAN / GTIN 4014586893013
Herstellernummer 71293262000
L-Nummer L00010 3638

Beschreibung

Beschreibung:

  • Oszillierer - Akku
  • Akku MULTIMASTER AMM 300 Plus Select
  • Das effektive Akku MultiTool für Ausbau und Renovierung in der Variante ohne Akku und Ladegerät – mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe

Merkmal:

  • Akku-Spannung 12 V
  • Akku-Kompatibilität Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle 12 V
  • Schwingungen 11 500 - 18 000 1/min
  • Werkzeugaufnahme StarlockPlus
  • Werkzeugwechsel QuickIN
  • Amplitude 2 x 1,6°
  • Gewicht ohne Akku 1,20 kg

Vorteil:

  • Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • StarlockPlus Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung
  • QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem
  • Dank StarlockPlus Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 100 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus
  • DC-Motor: Effektive und drehmomentstarke Motoren-Technologie für nahezu identische Leistung wie die Netzausführung
  • Stufenlose elektronische Drehzahlstellung
  • Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind
  • SafetyCell Technology: Perfekter Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellen-Überwachung
  • Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar

Lieferumfang:

  • 1 Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm)
  • 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb