Sägeblatt, Voll-HSS, Sägeblatt-⌀: 85mm

Artikel-Nr.: 077834 85
auf Anfrage
Sofort lieferbar
69 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sägeblatt-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
für Material Blech bis 1mm, Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle
Werkzeugaufnahme SL
Sägeblatt-⌀ 85 mm
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077834 85
EAN / GTIN 4014586389431
Herstellernummer 63502097210

Beschreibung

Passend für:

Alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools am Markt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb