{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
Backenlänge | 41 mm | |
Maulform | rund-spitz | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Ausführung Backen | innen glatt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche Zange | verchromt | |
Produktart | Flachzange |
Artikelnummer | 712000 160 | |
EAN / GTIN | 4003773035084 | |
Herstellernummer | 32 31 135 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
23,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
12,40 €
3,85 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
20,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung Backen | innen glatt | innen glatt | innen glatt |
Backenlänge | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | mit Kunststoff überzogen | Mehrkomponenten-Hülle |
Oberfläche Zange | verchromt | blank | verchromt |
Werkstoff Zange | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Flachzange | Flachzange | Flachzange |