Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Artikel-Nr.: 711980 160
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 160 mm
Backenlänge 41 mm
Maulform rund-spitz
Norm DIN ISO 5745
Ausführung Backen innen glatt
Griff Mehrkomponenten-Hülle
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Zange verchromt
Produktart Flachzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 711980 160
EAN / GTIN 4062406261894
Herstellernummer 711980 160

Beschreibung

Ausführung:

Mit langen, schlanken Backen und eingelegtem Gelenk.
Zange verchromt, Griffe mit ergonmisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen, mit griffiger Haptoprene-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5745

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 160mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
20,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
12,40 €
3,85 €
Ausführung Backen innen glatt innen glatt
Backenlänge 41 mm 41 mm
ganze Länge 160 mm 160 mm
Griff Mehrkomponenten-Hülle mit Kunststoff überzogen
Oberfläche Zange verchromt blank
Werkstoff Zange Chrom-Vanadium-Stahl Chrom-Vanadium-Stahl
Produktart Flachzange Flachzange

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb