Monierzange, schwarz atramentiert, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 706675 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
283 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 9242
Kopf schlank
Schenkel lang
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf blank
Produktart Kneifzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706675 300
EAN / GTIN 4045197287311
Herstellernummer 706675 300
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders schlankem Kopf und langen Schenkeln. Hochfeste Schneiden mit Präzisionsschliff, Kopf blank.

Norm:

DIN ISO 9242

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb