Monierzange, schwarz atramentiert, ganze Länge: 250mm

Artikel-Nr.: 706675 250
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 259 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 250 mm
Schneidwerte mittelharter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 9242
Kopf schlank
Schenkel lang
Werkstoff Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet
Oberfläche schwarz atramentiert, Kopf blank
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706675 250
EAN / GTIN 4045197224019
Herstellernummer 706675 250

Beschreibung

Ausführung:

Mit besonders schlankem Kopf und langen Schenkeln. Hochfeste Schneiden mit Präzisionsschliff, Kopf blank.

Norm:

DIN ISO 9242

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet und ölgehärtet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb