• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennwand aus Plexiglas Typ 1

Artikel-Nr.: 70606
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70606
EAN / GTIN 4031405706064
Herstellernummer 070606
L-Nummer L90110 957

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mobiler Thekenaufsatz oder freistehende Lösung aus Aluminium-Profilen und klarem Acrylglas
  • Minimiert das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Kunden an Verkaufs- und Beratungstheken
  • Großzügige Durchreiche für Waren, Unterlagen oder Sonstiges
  • Einfacher Plattenwechsel für spätere Alternativnutzung als Werbetafel, Pinnwand etc.
  • Leicht im Transport und platzsparend in der Lagerung durch einfache Demontage
  • Vier Stellfüße zum Ausgleich von Unebenheiten
  • Lieferbar in Standard-Abmessungen oder als Individualanfertigung
  • Alternativ mit Tischbefestigung erhältlich
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Anzahl Stellfüße: 4
  • Gesamtbreite: 1000 mm
  • Grundfläche Länge: 500 mm
  • Höhe: 1145 mm
  • Höhe Durchreiche: 340 mm
  • Material: Aluminium, Acrylglas
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattenstärke: 4 mm
  • Produkttyp: 1
  • Sichtbereich Breite: 920 mm
  • Sichtbereich Höhe: 720 mm

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb