• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wechselplatte aus Stahlblech

Artikel-Nr.: 70608
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70608
EAN / GTIN 4031405706088
Herstellernummer 070608
L-Nummer L90110 1337

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wechselplatte für Trennwände für Alternativnutzung als Werbetafel, Pinnwand etc.
  • Einfach zu wechseln
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Plattenstärke: 3 mm
  • Sichtbereich Breite: 920 mm
  • Sichtbereich Höhe: 720 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb