Wasserpumpenzange mit Rasten-Feinverstellung, schwarz, ganze Länge: 300mm

Artikel-Nr.: 706001 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
735 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 300 mm
Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert
Spannweite für Sechskant 60 mm
Spannweite für Rohre 2.3/4 Zoll
Anzahl Rasten Feineinstellung 30
Norm DIN ISO 8976
Ausführung Backen ausgekerbte, verzahnte Greifbacken
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
funkenfrei nein
Schnellverstellung ja
Rasten Feinverstellmöglichkeit ja
Selbstklemmung ja
Klemmschutz ja
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 706001 300
EAN / GTIN 4067263031468
Herstellernummer 706001 300
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Durchgestecktes Gelenk mit Klemmschutz gegen Quetschverletzungen. Rasten-Feinverstellmöglichkeit durch Druck auf einen gefederten Knopf, dadurch auch schnelles Einstellen direkt am Werkstück möglich. Ausgekerbte, verzahnte Greifbacken, selbstklemmend. Zusätzlich gegenläufige Verzahnung im hinteren Maulbereich für aggressives Zupacken. Oberfläche manganphosphatiert, Backen poliert. Ergonomisch ausgeformte Schenkel mit rutschhemmendem Kunststoff-Überzug.

Norm:

DIN ISO 8976

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb