{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
Oberfläche | manganphosphatiert, Backen poliert | |
Spannweite für Sechskant | 36 mm | |
Spannweite für Rohre | 1.1/2 Zoll | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 19 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Ausführung Backen | ausgekerbte, verzahnte Greifbacken | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Schnellverstellung | ja | |
Rasten Feinverstellmöglichkeit | ja | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer |
706001 180
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406238971
Kopieren |
|
Herstellernummer |
706001 180
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |