{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cobra | |
ganze Länge | 250 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Spannweite für Sechskant | 46 mm | |
Spannweite für Rohre | 2 Zoll | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 25 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Schnellverstellung | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705900 250 | |
EAN / GTIN | 4003773043805 | |
Herstellernummer | 87 03 250 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wasserpumpenzange Cobra® verchromt, ganze Länge: 250mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
336 Stück sofort lieferbar
36,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 482 Stück sofort lieferbar
14,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 738 Stück sofort lieferbar
13,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 459 Stück sofort lieferbar
12,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 148 Stück sofort lieferbar
24,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Spannweite für Rohre | 2 Zoll | 1.1/2 col | 1 1/2 col | 1 1/2 col | 2 col |
Spannweite für Sechskant | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 46 mm |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga | Cevne klešče in klešče papiga |