{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Cobra | |
ganze Länge | 180 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Spannweite für Sechskant | 36 mm | |
Spannweite für Rohre | 1.1/2 Zoll | |
Anzahl Rasten Feineinstellung | 18 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | mit Kunststoff überzogen | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Schnellverstellung | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773005667 | |
Herstellernummer | 87 03 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Wasserpumpenzange Cobra® verchromt, ganze Länge: 180mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
34,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 031 Stück sofort lieferbar
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
funkenfrei | nein | nein |
ganze Länge | 180 mm | 180 mm |
Klemmschutz | ja | ja |
Norm | DIN ISO 8976 | DIN ISO 8976 |
Selbstklemmung | ja | ja |
Spannweite für Rohre | 1.1/2 Zoll | 1.1/2 Zoll |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |