{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Alligator | |
ganze Länge | 175 mm | |
Oberfläche | verchromt | |
Spannweite für Sechskant | 36 mm | |
Spannweite für Rohre | 1.1/2 Zoll | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
funkenfrei | nein | |
Selbstklemmung | ja | |
Klemmschutz | ja | |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange |
Artikelnummer | 705700 175 | |
EAN / GTIN | 4003773060130 | |
Herstellernummer | 88 05 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Wasserpumpenzange Alligator® verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 175mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 087 Stück sofort lieferbar
11,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 029 Stück sofort lieferbar
22,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 175 mm | 175 mm | 180 mm |
Spannweite für Rohre | 1.1/2 Zoll | 1.1/4 Zoll | 1.1/2 Zoll |
Spannweite für Sechskant | 36 mm | 30 mm | 36 mm |
Produktart | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange | Rohr- und Wasserpumpenzange |