{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 160 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | VDE 1000 V | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,5 mm | |
Norm | ähnlich DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | blank | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701852 160 | |
EAN / GTIN | 4045197887474 | |
Herstellernummer | 701852 160 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Vanadium-Kombizange VDE-isoliert, ganze Länge: 160mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
910 Stück sofort lieferbar
16,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
126 Stück sofort lieferbar
23,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
25,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
22,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 996 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
ganze Länge | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle |
Norm | ähnlich DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ähnlich DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | blank | verchromt | verchromt | verchromt | blank |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,5 mm | 2,2 mm |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Chrom-Vanadium-Stahl | Spezial-Werkzeugstahl | Chrom-Vanadium-Stahl |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange | Multifunktionszange |