{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 180 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | VDE 1000 V | |
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ | 2,2 mm | |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Backeneigenschaft | gezahnt | |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
funkenfrei | nein | |
Produktart | Multifunktionszange |
Artikelnummer | 701710 180 | |
EAN / GTIN | 4045197501424 | |
Herstellernummer | 701710 180 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Vanadium-Kombizange, verchromt VDE-isoliert 180 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
346 Stück sofort lieferbar
25,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 580 Stück sofort lieferbar
16,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Backeneigenschaft | gezahnt | gezahnt |
funkenfrei | nein | nein |
ganze Länge | 180 | 180 |
Griff | Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche | Mehrkomponenten-Hülle |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | ähnlich DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ | 1,8 | 1,8 |
Produktart | Multifunktionszange | Multifunktionszange |