Vanadium-Kombizange, verchromt VDE-isoliert, ganze Länge: 200mm

Artikel-Nr.: 701710 200
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: VDE 1000 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
elektrostatische Eigenschaft VDE 1000 V
Schneidwerte harter Draht bis ⌀ 2,5 mm
Schneidwerte Pianodraht bis ⌀ 2 mm
Norm DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Backeneigenschaft gezahnt
Griff Mehrkomponenten-Hülle mit griffiger Haptoprene-Oberfläche
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
funkenfrei nein
Produktart Multifunktionszange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 701710 200
EAN / GTIN 4045197501431
Herstellernummer 701710 200
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl. Greifbacken gezahnt. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (ca. 64 HRC), auch für Pianodraht geeignet. Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Zangen verchromt, Griffe mit ergonomisch optimierten Mehrkomponenten-Hüllen mit griffiger Haptoprene-Oberfläche.

Norm:

DIN ISO 5746

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb