• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

A10K SDXNL-07 Bohrstangen für doppelseitige, rhombische DNGP 0703 -55°-Wendeschneidplatten für die Bearbeitung kleiner Durchmesser

Artikel-Nr.: 6989908
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6989908
EAN / GTIN 7291075349085
Herstellernummer 6989908
L-Nummer L23990 265

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Dmin Abstechen 13 mm, Gesamtlänge (OAL) 125 mm, Schafthöhe (H) 9 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionsbreite (WF) 7.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) DNGP 070302R-F2M
  • Dmin Abstechen 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 125 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -14 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -16 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 20 mm
  • Schafthöhe (H) 9 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb