Sortimentskoffer „CarryLite“, Anzahl Einsätze: 9

Artikel-Nr.: 693630 9
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Fächer 9
Außenmaß Länge 337 mm
Außenmaß Breite 278 mm
Außenmaß Höhe 79 mm
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 693630 9
EAN / GTIN 5733439143608
Herstellernummer 143608

Beschreibung

Ausführung:

Kofferkorpus aus PP, Deckel aus Polycarbonat. Starke Mehrpunktscharniere sorgen für Stabilität und 2 Schiebeverschlüsse verriegeln den transparenten Deckel. Profilraster im Deckel sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

Bestückung:

Anzahl Einsätze L×B×H: 4 St. 79×55×69 mm
1 St. 157×55×69 mm
2 St. 109×79×69 mm
2 St. 163×79×69 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb