Sortimentskoffer „CarryLite“ 12

Artikel-Nr.: 693630 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Einsätze Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl Fächer 12
    Außenmaß Länge 337 mm
    Außenmaß Breite 278 mm
    Außenmaß Höhe 79 mm
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 693630 12
    EAN / GTIN 5733439144551
    Herstellernummer 144551

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kofferkorpus aus PP, Deckel aus Polycarbonat. Starke Mehrpunktscharniere sorgen für Stabilität und 2 Schiebeverschlüsse verriegeln den transparenten Deckel. Profilraster im Deckel sichern die austauschbaren Einsätze samt Inhalt beim Transport gegen Durcheinanderfallen.

    Bestückung:

    Anzahl Einsätze L×B×H: 8 St. 79×55×69 mm
    4 St. 109×79×69 mm

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb