{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | Basic | |
Werkstoff | ABS | |
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Koffer Belastbarkeit | 15 kg | |
Innenmaß Länge | 440 mm | |
Innenmaß Breite | 350 mm | |
Innenmaß Höhe | 180 mm | |
Gewicht | 5,1 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692600 1 | |
EAN / GTIN | 4003773056904 | |
Herstellernummer | 00 21 05 LE |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Werkzeugkoffer „Basic“, Typ: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
147,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar
273,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
144,00 €
133,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
194,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | Einsteckfächer | Einsteckfächer | Einsteckfächer; Klemmhalter |
Gewicht | 5,1 kg | 3,6 kg | 5 kg | 4,6 kg |
Innenmaß Breite | 350 mm | 310 mm | 352 mm | 275 mm |
Innenmaß Höhe | 180 mm | 210 mm | 215 mm | 150 mm |
Innenmaß Länge | 440 mm | 460 mm | 465 mm | 435 mm |
Koffer Belastbarkeit | 15 kg | 30 kg | 25 kg | 35 kg |
Werkstoff | ABS | X-ABS | PP | PC |