Service-Werkzeugkoffer

Artikel-Nr.: 692901
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Werkstoff: PP
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 25
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff PP
Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Koffer Belastbarkeit 25 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 465 mm
Innenmaß Breite 352 mm
Innenmaß Höhe 215 mm
Gewicht 5 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692901
EAN / GTIN 4045197375261

Beschreibung

Ausführung:

Die stoßsicheren, temperatur- und säurebeständigen Kofferschalen werden durch einen stabilen Aluminiumrahmen mit integrierten Klappschlössern und Kofferdeckel-Arretierung verbunden. Mit gummiertem Tragegriff.
Innenausstattung:
1 Werkzeugtafel mit 24 Einsteckfächern, 12 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile auf Vorder- und Rückseite.
1 Bodenschale unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 6 Einsteckfächern und 9 Gummilaschen als Abdeckung.

Hinweis:

Zahlenschloss als Alternative unter Nr. 692926 Gr. 2 erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile