{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | |
Außenmaß Länge | 320 mm | |
Außenmaß Breite | 210 mm | |
Außenmaß Höhe | 240 mm | |
Gewicht | 0,5 kg | |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem |
Artikelnummer | 692262 1 | |
EAN / GTIN | 4062406595715 | |
Herstellernummer | 692262 1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Textil Werkzeugtasche, Typ: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
263 Stück sofort lieferbar
30,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
579 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
87,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Art der Werkzeugaufbewahrung | Einsteckfächer | Einsteckfächer | Einsteckfächer |
Außenmaß Breite | 210 mm | 110 mm | 120 mm |
Außenmaß Höhe | 240 mm | 320 mm | 325 mm |
Außenmaß Länge | 320 mm | 230 mm | 400 mm |
Gewicht | 0,5 kg | 0,7 kg | 1,1 kg |
Produktart | Werkzeug-Transportsystem | Werkzeug-Transportsystem | Werkzeug-Transportsystem |