Textil Werkzeug-Umhängetasche, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692265 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
300 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
Außenmaß Länge 400 mm
Außenmaß Breite 120 mm
Außenmaß Höhe 325 mm
Gewicht 1,1 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692265 1
EAN / GTIN 4062406595739
Herstellernummer 692265 1
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Werkzeugtextiltaschen als Begleiter für Ihre täglichen Aufgaben. Mit Reflektorstreifen für gute Sichtbarkeit.
Die Umhängetasche ist unterteilt in 2 große voneinander getrennte Hauptfächer, davon 1 für Werkzeug und 1 für Dokumente, Schreibmaterial und einen Laptop. Der verstellbare, rutschfeste Schultergurt mit Polster sorgt dabei für angenehmen Tragekomfort. Mit Tragegriff, Reißverschluss und Standfüßen.
Innen: mit 19 Einsteckfächern und 1 Dokumentenfach. Zudem verfügt die Umhängetasche über ein gepolstertes Fach für Laptops bis zu 17 Zoll.
Außen: 1 Vordertasche mit Reißverschluss und 2 mit Klettverschluss (1× Vorder- und 1×Rückseite).

Werkstoff:

Aus robusten Polyester-Gewebe.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb