ABS-Werkzeugkoffer mit 4 Werkzeugtafeln 1

Artikel-Nr.: 692101 1
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Einsteckfächer
  • Koffer Belastbarkeit: 20

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff X-ABS
    Art der Werkzeugaufbewahrung Einsteckfächer
    Koffer Belastbarkeit 20 kg
    Innenmaß Länge 460 mm
    Innenmaß Breite 310 mm
    Innenmaß Höhe 170 mm
    Gewicht 3,8 kg
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 692101 1
    EAN / GTIN 4006793001190
    Herstellernummer 530001171

    Beschreibung

    Ausführung:

    Im Rahmen integrierte Schlösser, Metallscharniere und Bodengleiter. Als Handgepäck im Flugzeug zugelassen.
    Innenausstattung:
    1 Werkzeugtafel mit 26 Einsteckfächern (Nr. 692711),
    1 Werkzeugtafel mit 16 Einsteckfächern (Nr. 692712),
    1 Werkzeugtafel mit 10 Einsteckfächern (Nr. 692714),
    1 Werkzeugtafel mit Klammern und Gummiband (Nr. 692715).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb