Tragesystem PARASHERPA®, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692299 1
Rabatt
89,80 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.03.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außenmaß Länge 50 mm
Außenmaß Breite 245 mm
Außenmaß Höhe 475 mm
Gewicht 0,57 kg
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692299 1
EAN / GTIN 4006793003705
Herstellernummer 5990850991
Hersteller PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit wenigen Handgriffen werden Werkzeugkoffer mittels den integrierten Gurten an den PARASHERPA® montiert. Das System erlaubt es Werkzeugkoffer schnell und stabil zu fixieren. Abschließend wird der Koffer mit der Steckschnalle gesichert. Somit kann der Werkzeugkoffer einfach und bequem als Rucksack auf den Schultern transportiert werden. Das einzigartige deuter® Airstripes-System sorgt für einen wackelfreien Sitz inklusive Belüftung, welches zusätzlich durch anatomisch geformte, gepolsterte Schulterträger für einen hohen Tragekomfort sorgt. Zugleich wird das Gewicht immer dicht am Körper gehalten. Fliehkräfte können so kaum wirken, der Rucksack kann nicht ausbrechen. Traglast: bis zu 15 kg.

Passend für:

Koffer mit Tragegriff und einem max. Umfang von 1300 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb