Montagetasche beidseitig aufklappbar, mit Mittelwand

Artikel-Nr.: 691460
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Leder; HDPE
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Leder; HDPE
    Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
    Innenmaß Länge 460 mm
    Innenmaß Breite 210 mm
    Innenmaß Höhe 340 mm
    Gewicht 4,5 kg
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 691460
    EAN / GTIN 4006793183315
    Herstellernummer 17000581

    Beschreibung

    Ausführung:

    Seitenteile aus verschleißfestem HDPE-Kunststoff (kein Nahtverschleiß), Kanten durch Aluwinkel verstärkt.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb