Montagetasche

Artikel-Nr.: 691310
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Werkstoff: Leder; ABS

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Werkstoff Leder; ABS
    Innenmaß Länge 390 mm
    Innenmaß Breite 170 mm
    Innenmaß Höhe 230 mm
    Gewicht 1,3 kg
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 691310
    EAN / GTIN 4006793228818
    Herstellernummer 2228000401

    Beschreibung

    Ausführung:

    Boden und Seitenwände aus bruchfestem ABS-Material (ohne Nähte, deshalb auch kein Nahtverschleiß). Deckel aus Rindleder. Ohne Inneneinteilung.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb