• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Set MS 18 LTX 15 + Teleskopstab

Artikel-Nr.: 691229000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691229000
EAN / GTIN 4061792254213
Herstellernummer 691229000

Beschreibung

Ausführung:

Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15 Set mit Teleskopstab; Karton

Beschreibung:

  • Handliche und sichere Akku-Gehölzsäge, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie für Grünschnittarbeiten
  • In Kombination mit dem Teleskopstab MS (Zubehör) kann die Mini-Motorsäge wie ein Hochentaster verwendet werden
  • Konstant hohe Kettengeschwindigkeit unter Last für zügigen Sägefortschritt
  • Bis zu 60 kraftvolle Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (Li-Power Akkupack 18 V/2,0 Ah)
  • Sicheres Arbeiten dank Schutzhaube, Griffschutz und Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
  • Einfaches Handling durch kompakte Bauform, geringes Gewicht und gummierte Griffbereiche
  • Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
  • Leichtes Wechseln und Spannen der Sägekette dank Schnellverschluss und dem am Gehäuse deponierten Spannwerkzeug
  • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Lieferumfang:
Sägeschiene 15 cm, Sägekette 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), Teleskopstab MS, Sägekettenschutz, Bio-Sägekettenhaftöl 100 ml, Sechskantschlüssel mit Kugelkopf, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

Merkmal:

  • Schalldruckpegel: 74 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 90 dB(A)
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Ruhe: 2,5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 1. 5 m/s²
  • Batteriespannung: 18 V
  • Spurlänge: 15 cm
  • Schnittlänge: 15 cm
  • Max. Kettengeschwindigkeit: 5 m/s
  • Sägekettenzahnform: Halbmeißel
  • Sägekettenzahnteilung: 1/4″
  • Antriebsgliedstärke: 1,1 mm
  • Anzahl der Antriebsglieder: 39
  • Gewicht ohne Akkupack: 1,6 kg
  • Bruttogewicht: 0,000 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb