• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägekette 15 cm (1/4″ LP / 1,1 mm)

Artikel-Nr.: 628713000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Circular saw blade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628713000
EAN / GTIN 4061792244962
Herstellernummer 628713000
L-Nummer L01750 1940

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
  • Energiesparende Kette für Akkubetrieb
  • Passend für die Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15

Merkmal:

  • Anzahl Treibglieder: 39
  • Bruttogewicht: 0.077 kg
  • Treibgliedstärke: 1.1 mm
  • Zahnform: Halbmeissel / Niederprofil
  • Zahnteilung: 1/4″

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb