• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MFE 40 + ASR 35 L ACP Set Netz-Maschinen im Set

Artikel-Nr.: 691058000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 691058000
EAN / GTIN 4007430333414
Herstellernummer 691058000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mauernutfräse MFE 40 ideal für Elektroinstallationen zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm. Maximaler Arbeitsfortschritt durch starken Motor, konstante Drehzahl und ein zweistufiges Hochleistungsgetriebe. Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar. Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
  • Allessauger ASR 35 L ACP zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt. AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterreinigung im Dauereinsatz Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter. Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub. Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L

    Lieferumfang
  • Mauernutfräse MFE 40: Distanzringe, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, 2 Diamant-Trennscheiben Classic UC, Kunststoffkoffer. Allessauger ASR 35 L ACP: Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm, 3,2 m lang), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (370 mm breit)

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 10.293 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb