{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll; 1/4 Zoll | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Höhe | 1.045 mm | |
Breite | 1.150 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Produktart | Werkstattwagen |
Artikelnummer | 689100 1 | |
EAN / GTIN | 4018754344383 | |
Herstellernummer | 98830202 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Mobile Werkbank mit Universal-Werkzeugsortiment 137-teilig, Typ: 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
3.182,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
1.780,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll; 1/4 Zoll | 1/2 Zoll |
Breite | 1.150 mm | 800 mm |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | 100 % |
Schubladenauszug | Auszugsperre | Auszugsperre |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | modularer Steckeinsatz |
Tiefe | 500 mm | 500 mm |
Produktart | Werkstattwagen | Werkstattwagen |