• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scheren-Hubwagen

Artikel-Nr.: 6820
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Scherenhubwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6820
EAN / GTIN 4017976068206
Herstellernummer 6820
L-Nummer L90070 11

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Gute Standfestigkeit, auch bei angehobener Last verfahrbar. Rahmen und Gabeln in stabiler verwindungsfreier Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohr-Schiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben und Überlastventil. Bedienung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel zu betätigen. 2 Lenkrollen mit Feststeller.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Gesamtlänge (mm): 1550
Gesamtbreite (mm): 526
Hubbereich (mm): 85 - 830
Gabellänge (mm): 1115
Gabelbreite (mm): 153
Tragbreite (mm): 526
Bereifung: Polyurethan
Radgröße (mm): 150 x 40
Gabelrolle Material: Nylon
Gabelrolle Durchmesser x Breite (mm): 70 x 70

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb