• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteck-Plattform

Artikel-Nr.: 6828
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6828
EAN / GTIN 4017976068282
Herstellernummer 6828
L-Nummer L90070 73

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Zubehör für Scheren-Hubwagen 6820 und 6821. Aus Stahlblech gekantet, pulverbeschichtet anthrazit RAL 7016, geeignet für beide Tragkräfte.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1115
Gesamtbreite (mm): 538
Farbe: anthrazitgrau