Quergriff-Handhalter für 1/4 Zoll Bits mit integrierter Ratsche und Schnellwechselfutter 6,3 mm

Artikel-Nr.: 676657 6,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant-Aufnahme (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3; F 6,3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung 416 RA
    Bit-Aufnahme D 6,3; F 6,3
    ganze Länge 100 mm
    integriertes Bit-Magazin nein
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676657 6,3
    EAN / GTIN 4013288222824
    Herstellernummer 05023461001

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit „Rapidator“-Schnellwechselfutter.
    Für Links- und Rechtslauf (mit Umschalthebel). Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen.

    Passend für:

    1/4 Zoll Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb