Bits-Sortiment KK400 RA mit Betätigungswerkzeug 17-teilig, Anzahl Teile: 17

Artikel-Nr.: 676212 17
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung KK 400 RA Set 1
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Betätigungswerkzeug 1 Bit-Ratsche 1/4 Zoll; Nuss-Ratsche 1/4 Zoll; Schraubendreherhalter
Bit-Sechskantschaft E 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 676212 17
EAN / GTIN 4013288222879
Herstellernummer 05023471001
Hersteller Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Für Links- und Rechtslauf (mit Umschalthebel). Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zähne/Rückholwinkel 4,5°) vereinfacht und beschleunigt das Schrauben ohne mühsames Neuansetzen. Mit Rapidaptor-Bithalter.
Praxisgerecht zusammengestellte Kraftform Kompakt®-Sortimente aus Bits und Betätigungswerkzeug für Hand und Maschine. Kraftform-Schraubendrehergriff mit Schnellwechselaufnahme für 1/4 Zoll-Bits mit C 6,3 und E 6,3 Schaft.

Inhalt:

Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Phillips: Je 1 St. Nr. 674200 Gr. 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Pozidriv: Je 1 St. 674220 Gr. 2/89; 3/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Sechskant: Je 1 St. Nr. 674247 Gr. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Innen-Torx®: Je 1 St. Nr. 674250 Gr. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bits, Länge 89 mm, E 6,3 für Schlitz: Je 1 St. Nr. 674260 Gr. 5,5/89
Schraubendreher-Griff: 1 St. Nr. 676657 Gr. 6,3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb