Ratschengriff „Twister“ für 1/4 Zoll Bits mit Magnet 30 mm

Artikel-Nr.: 676655 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
139 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Twister
Klingenlänge 30 mm
Bit-Aufnahme D 6,3
ganze Länge 158 mm
Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf ja
mit Ratschengriff ja
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 676655 30
EAN / GTIN 7610733227105
Herstellernummer 8510.R-30

Beschreibung

Ausführung:

„multicraft“-Ratschengriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Für Links- und Rechtslauf (Nachfasswinkel 15°) mit integrierter Mittelstellung (Ratsche blockiert). Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

Passend für:

1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.