Ratschengriff „Twister“ für 1/4 Zoll Bits mit Magnet 100 mm

Artikel-Nr.: 676655 100
auf Anfrage
Sofort lieferbar
212 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Klingenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Bit-Aufnahme: D 6,3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Twister
    Klingenlänge 100 mm
    Bit-Aufnahme D 6,3
    ganze Länge 228 mm
    Umschaltbarkeit Links-Rechtslauf ja
    mit Ratschengriff ja
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 676655 100
    EAN / GTIN 7610733227112
    Herstellernummer 8510.R-100

    Beschreibung

    Ausführung:

    „multicraft“-Ratschengriff mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel ermöglicht problemlos die Übertragung des erforderlichen Drehmoments, selbst mit nassen oder öligen Händen. Für Links- und Rechtslauf (Nachfasswinkel 15°) mit integrierter Mittelstellung (Ratsche blockiert). Aufnahme mit starkem Dauermagnet.

    Passend für:

    1/4 Zoll Bits mit C 6,3 Schaft.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb